Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C769C08 Herst.-Nr.: XCSLF3535512 EAN/GTIN: 3606489413408 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter SichFunkt 2S 1Ö Metall f.Sicherheitsf Arbeitsstromprinzip XCSLF3535512 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 0 | Art der Zuhaltung: | Arbeitsstromprinzip | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltglieds: | Schleichschaltglied | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 0.75 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: | 0.55 A | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz: | 24 - 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC: | 24 - 24 V | Breite des Sensors: | 51 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Höhe des Sensors: | 205 mm | Länge des Sensors: | 43.5 mm | Mit Statusanzeige: | ja | Schutzart (IP): | IP67 | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 60 °C | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Zuhaltekraft: | 3000 N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,37* | € 253,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,62* | € 270,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 227,93* | € 272,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 227,91* | € 272,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,51* | € 431,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|