Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2201377 Herst.-Nr.: XCSTE5331 EAN/GTIN: 3389110825152 |
| |
|
| | |
| Serie = XCS Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer Gehäusematerial = Kunststoff Wechselspannung max. = 120V
Der schlüsselbetätigte Sicherheitsschalter Schneider Electric Preventa XCS verfügt über einen verstellbaren Revolverkopf und ein Kunststoffgehäuse. Dieser Schlüsselschalter für Schutztüren mit verstellbarem Revolverkopfschalter verfügt über ein robustes rot beschichtetes Thermoplastgehäuse. Bei Verdrahtung gemäß den in den relevanten Normen empfohlenen Anforderungen entspricht sie Kategorie 4, Leistungsstufe PL e, SIL 3 und entspricht EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.Die Schutzart IP67 macht ihn ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen Er sichert den Maschinen- und Systembetrieb mit einem Schlüssel, der nur autorisierten Bedienern zur Verfügung steht Weitere Informationen: | | Serie: | XCS | Kontakt-Konfiguration: | 1 Öffner / 1 Schließer | Gehäusematerial: | Kunststoff | Wechselspannung max.: | 120V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Magnetschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, endschalter telemecanique, mechanischer sicherheitsschalter, 2201377, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE5331, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,01* | € 180,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,21* | € 181,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 154,87* | € 185,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 159,21* | € 185,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,11* | € 250,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|