Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orbitec Lampenfassung, E14, 60 W, Aushärtungsharz, E14, Schraube, M10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203065
Hersteller:
     Orbitec
Herst.-Nr.:
     140035
EAN/GTIN:
     5059045970293
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Sockel = E14
Lampengröße = E14
Montageart = Gewindestangenhalterung
Material = Aushärtungsharz
Befestigungsart = Schraube
Leistung = 60 W
Gewindegröße = M10
Länge = 53 mm
Breite = 26,5 mm
Nennspannung = 250 V

E14- und E27-Fassungen. Schwarze hitzehärtende Kunstharzfassungen für E14- und E27-Glühbirnen, max. 60 W, geliefert als 3 vormontierte Teile. Aderendhülse aus Kupferlegierung; Kappe mit M10-Metallsteckverbinder mit Gewinde, Anschlag und verdrehsicherer Klemmschraube Halbgewindehülse mit Aderendhülse in Isoliermaterial Die zugehörigen Ringe müssen separat bestellt werden, E27 Ring: Best.-Nr. ; 220-3093 220-3093 , E14 Ring: Best.-Nr. ; 220-3071 220-3071 .
Weitere Informationen:
Sockel:
E14
Lampengröße:
E14
Montageart:
Gewindestangenhalterung
Material:
Aushärtungsharz
Befestigungsart:
Schraube
Leistung:
60 W
Gewindegröße:
M10
Länge:
53 mm
Breite:
26,5 mm
Nennspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, 2203065, Beleuchtung, Beleuchtungskomponenten, Orbitec, 140035, Lighting, Lighting Components, Lamp Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,53*
€ 19,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
140188
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.