Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Vakuumtechnik
>
Vakuumschalter
>
Artikel
Norgren Herion-Druckschalter, G 1/4 Druckschalter, 0.5bar → 8bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2203222
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
0880323000000000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 8bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Wasser
Typ = Druckschalter
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = Herion-Druckschalter
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65, IP67
Minimale Druckeinstellung = 0.5bar
Der elektromechanische Vakuumschalter IMI Norgren mit G1/4-Anschlüssen.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
8bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Wasser
Typ:
Druckschalter
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
Herion-Druckschalter
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
Minimale Druckeinstellung:
0.5bar
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Vakuum-Komponenten
>
Druck- und Vakuum-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Norgren-Originalteile
,
Vakuumschalter
,
vakuumschalter g1/4
,
imi norgren originalteile
,
norgren vakuumschalter
,
2203222
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Vakuum-Komponenten
,
Druck- und Vakuum-Schalter
,
Norgren
,
0880323000000000
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Vacuum Components
,
Vacuum Switches
,
IMI Norgren
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 166,33*
€ 210,09*
Lager 4065
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,24*
€ 218,60*
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,27*
€ 218,84*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 300,79*
€ 355,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Norgren 34D konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m
IMI Norgren
0523057000000000
ab € 18,71*
Zubehör
Norgren 34D konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
IMI Norgren
0523058000000000
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen