Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, Flansch Elektromechanisch Druckschalter, 0.2bar → 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203226
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0881200000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Betriebsdruck max. = 2 bar
Betriebsdruck min. = 0.2bar
Druck Typ = Elektromechanisch
Anschluss = Flansch
Typ = Pneumatik-Druckschalter
Serie = 18D
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
IP Schutzart = IP65, IP67

Der elektromechanische Druckschalter IMI Norgren. Anschlussgröße ist G1/4.Die Montageposition ist optional IP67 für M12x 1-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
2 bar
Betriebsdruck min.:
0.2bar
Druck Typ:
Elektromechanisch
Anschluss:
Flansch
Typ:
Pneumatik-Druckschalter
Serie:
18D
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Vakuumschalter, imi norgren originalteile, 2203226, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0881200000000000, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches, IMI Norgren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 97,08*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 100,44*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 82,81*
€ 104,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 138,71*
€ 169,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.