Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15, 18 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203292
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150208888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Serie = 15
Betriebsdruck max. = 18 bar

Der IMI Norgren Nippeladapter besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
15
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, imi norgren originalteile, 2203292, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150208888, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,71*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 6,48*
€ 9,15*
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 12,14*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,68*
€ 13,46*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 46,01*
€ 54,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,21*
€ 64,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,01*
€ 54,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.