Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 15 Gerader Anschluss, Mit Gewinde, Messing vernickelt, 18 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203297
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     150232848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = G1/2 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Anschluss
Anschlussausführung = Mit Gewinde
Serie = 15
Eingangsanschluss = R 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen = 1
Ausgangsanschluss = G1/2 Buchse
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Montagetyp = Inline°C

Der IMI Norgren-expandierende Steckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
G1/2 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Anschluss
Anschlussausführung:
Mit Gewinde
Serie:
15
Eingangsanschluss:
R 1/4-Außengewinde
Anzahl der Einlassöffnungen:
1
Ausgangsanschluss:
G1/2 Buchse
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Montagetyp:
Inline°C
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, imi norgren originalteile, 2203297, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150232848, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,77*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,06*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 5,16*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,18*
€ 7,50*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 22,58*
€ 30,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.