| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203310 Herst.-Nr.: 150238848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker B = G1/2 Buchse Serie = 15 Betriebsdruck max. = 18 bar
Der IMI Norgren Reduziersteckverbinder besteht aus vernickeltem Messing. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen Weitere Informationen: | | Stecker B: | G1/2 Buchse | Serie: | 15 | Betriebsdruck max.: | 18 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, imi norgren originalteile, 2203310, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 150238848, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,83* | € 4,22* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 4,70* | € 6,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,07* | € 9,89* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,33* | € 10,21* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 40,64* | € 54,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,128* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|