Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 16, 18 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203323
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     160202818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = G1/8 Stecker
Serie = 16
Betriebsdruck max. = 18 bar

Der IMI Norgren Nippeladapter besteht aus vernickeltem Messing. Er wird mit Kupferdichtungen geliefert. Es ist korrosionsbeständig. Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -18 bis +70 °C. Der Betriebsdruck beträgt -0,9 bis +18 bar.Kompaktes Design Medium ist Druckluft und Flüssigkeit, die mit Dichtungsmaterialien kompatibel sind Geeignet für Unterdruckanwendungen
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
G1/8 Stecker
Serie:
16
Betriebsdruck max.:
18 bar
Weitere Suchbegriffe: Gewindedoppelnippel, Gewindenippel, Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Kupfer-Fittings, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel messing, imi norgren originalteile, einschraubstutzen gerade, 2203323, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, 160202818, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,50*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,046*
€ 3,218*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,48*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,33*
€ 3,52*
3
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,218*
€ 3,82942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,808*
€ 3,34152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,556*
€ 3,04164
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,446*
€ 2,91074
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,356*
€ 2,80364
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,046*
€ 2,43474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.