Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Rp 31.8mm Kugelventil aus Messing vernickelt 40mm 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2203404
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     6021121B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Heizungskugelhahn
Kugelmaterial = Messing vernickelt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = Rp
Gewindegröße = 31.8mm
Pressfitting Größe = 40mm
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Betätiger inklusive = Ja
Griffmaterial = Stahl, verzinkt
Maximaler Betriebsdruck bar = 40bar

Das IMI Norgren Kugelventil verfügt über einen Volldurchgang für minimalen Durchflusswiderstand und einen großen Druck- und Temperaturbereich. Es ist einfach zu installieren und wartungsfrei.Messing oder vernickeltes Material -20 bis 200 °C Umgebungstemperatur
Weitere Informationen:
Kugelmaterial:
Messing vernickelt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
Rp
Gewindegröße:
31.8mm
Pressfitting Größe:
40mm
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Betätiger inklusive:
Ja
Griffmaterial:
Stahl, verzinkt
Maximaler Betriebsdruck bar:
40bar
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, heizungskugelhahn messing, imi norgren originalteile, norgren kugelhahn, 2203404, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Norgren, 6021121B8, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 31,21*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 23,75*
€ 31,57*
57 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,79*
€ 51,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,60*
€ 70,54*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 59,96*
€ 76,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.