| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2203541 Herst.-Nr.: C00GL0400 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rohr-Einlassstutzen = 4mm Eingangs-Anschluss Typ = Rohr Ausgangsanschluss-Typ = Rohr Rohr-Auslassstutzen = 10.5mm Serie = C00GL Betriebsdruckbereich = 0.2 → 10bar
Das Rückschlagventil IMI Norgren bietet eine hohe Durchflussleistung und die verwendete vernickelte Messingkomponente bietet Korrosions- und Verschmutzungsbeständigkeit und eine längere Lebensdauer. Das voraufgetragenen Gewindedichtmittel auf allen Kegelgewinden und Versenkter unverlierbarer O-Ring am ParallUmgebungs-/Medientemperatur: 0 °C bis +60 °C. Betriebsdruck von 0,2 bis 10 bar Rohrgröße: 4 mm bis 12 mm Weitere Informationen: | | Rohr-Einlassstutzen: | 4mm | Eingangs-Anschluss Typ: | Rohr | Ausgangsanschluss-Typ: | Rohr | Rohr-Auslassstutzen: | 10.5mm | Serie: | C00GL | Betriebsdruckbereich: | 0.2 → 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, imi norgren originalteile, 2203541, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Norgren, C00GL0400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,53* | € 11,77* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,54* | € 11,78* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 14,16* | € 17,55* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,09* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|