| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2204135 Herst.-Nr.: S01470818 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stecker A = 8-mm-Steckanschluss Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Die IMI Norgren Push-In-Fittings sind für Lebensmittel- und Getränkeinwendungen geeignet und verfügen über kompakte Einheiten. Es verfügt über ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Rohren für Rapid Montage von Pneumatikkreisen.Edelstahl -15 °C bis 200 °C Umgebungstemperatur Weitere Informationen: | | Stecker A: | 8-mm-Steckanschluss | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, einschraubverschraubung norgren, imi norgren originalteile, 2204135, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Norgren, S01470818, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, IMI Norgren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 27,54* | € 35,60* | | | | | 32 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 38,77* | € 45,29* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 39,24* | € 52,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|