Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF 142146 Buchse Koaxialsteckverbinder, PCB, , 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2205507
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder gewinkelt
smb steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Gehäusebeschichtung = Gold
Serie = 142146
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Gehäusebeschichtung:
Gold
Serie:
142146
Weitere Suchbegriffe: 2205507, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Amphenol RF, 142146, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,49*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,51*
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 8,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,46*
€ 9,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 551,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.