Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMB; Buchse; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: SMB; Buchse; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; PTFE
Steckverbinder: SMB; Buchse; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-142146
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
smb steckverbinder gewinkelt
smb steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMB
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,49*
100
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 5,51*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 8,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,46*
€ 9,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.