Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Rack-Frontplatte, 465 x 222.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2206277
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCRTM5U
EAN/GTIN:
     3606480173448
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör
Typ = Rack-Frontplatte
Breite = 465mm
Serie = NSYCRTM
Abmessungen = 465 x 222.25mm
Better World-Produkt = Ja

Die Frontplatte Schneider Electric ist an den 19-Zoll-Stützen für das Kabelmanagement befestigt. Abdeckung aus Stahlblech 15/10 mm dick, Frontplatte aus Stahl, RAL7035, hellgrau. 5 HE hohe Platte.Green Premium-Produkt Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Typ:
Rack-Frontplatte
Breite:
465mm
Serie:
NSYCRTM
Abmessungen:
465 x 222.25mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, 19 zoll blindplatte, 2206277, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, Schneider Electric, NSYCRTM5U, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 45,49*
€ 58,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,17*
€ 58,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,86*
€ 60,01*
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 60,30*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,13*
€ 60,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.