Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91559821 Herst.-Nr.: NSYCRTM5U EAN/GTIN: 3606480173448 |
| |
|
| | |
| Blindplatte Blech 5HE RAL7035 NSYCRTM5U Festrahmen 19 Zoll, befestigt an den 19-Zoll-Schienen für die Kabelführung. Abdeckung aus 15/10 mm dickem Stahlblech, Frontplatte aus Stahl, RAL7035, lichtgrau. 5HE hohes Paneel. Produktfamilie Actassi. Weitere Informationen: | | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 5 | EMV-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,49* | € 58,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 44,17* | € 58,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,86* | € 60,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,09* | € 60,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,13* | € 60,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|