| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2206486 Herst.-Nr.: 2206486 EAN/GTIN: 5059044255902 |
| |
|
| | |
| Länge = 1.5m Steckverbinder 1 = HDMI Steckverbinder 2 = HDMI HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Hohe Geschwindigkeit Auflösung max. = 4K @ 60Hz Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Außenmantelmaterial = PVC
Das RS Pro HDMI-Kabel mit 0,5 m Stecker auf Stecker hat einen schwarzen PVC-Jack und einen Außendurchmesser von 6 mm. Die Steckverbinderkappen bestehen außerdem aus schwarzem PVC mit einem kleinen Fußabdruck von 19,44 mm Breite und 11 mm Höhe und verfügen über eine Zugentlastung, um ein Absplittern der Ummantelung um die Manschette zu verhindern.Hauchvergoldete Kontakte Folienschirmung, geschirmtes Paar- und Drain-Kabel Weitere Informationen: | | Länge: | 1.5m | Steckverbinder 1: | HDMI | Steckverbinder 2: | HDMI | HDMI-Kabel-Geschwindigkeit: | Hohe Geschwindigkeit | Auflösung max.: | 4K @ 60Hz | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2206486, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, 99HDHS101H, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables |
| | |
| |