| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2207123 Herst.-Nr.: CBHEX1-33-WH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Verwendung mit = Raspberry Pi Farbe = Weiß Abmessungen Außen = 146 x 130 x 45mm Gehäusematerial = ABS
Das Camdenboss-IoT-Sechskantgehäuse verfügt über 3 massive Platten und 3 belüftete Platten. Er besteht aus 100 Prozent recycelbarem Material. Er verfügt über selbsthaltende abnehmbare Endplatten, die Kabeleinführungen von allen Seiten ermöglichen. Diese Platten können einfach angepasst werden. Es ist möglich, dieses Hex-Box-IoT-Gehäuse mit der runden Wandhalterung in ein wandmontierbares Gehäuse umzuwandeln. Er ist ideal für industrielle IoT, intelligente Heim- oder Bürogeräte, Netzwerk- oder Umgebungssensor-Geräte und Elektronik auf der Entwicklungsplatine. Er hat einen glatten, abgeschrägten Deckel LID mit flacher Top, geeignet für einen 2,5-Zoll-Bildschirm und perfekt für den Digitaldruck.Es kann auf einem Schreibtisch durch Hinzufügen von Gummifüßen verwendet werden Er ist RoHS-konform Er kann von -10 °C bis +80 °C betrieben werden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zur Verwendung mit: | Raspberry Pi | Farbe: | Weiß | Abmessungen Außen: | 146 x 130 x 45mm | Gehäusematerial: | ABS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse weiß, universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, 2207123, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Gehäuse für Entwicklungsplatinen, CAMDENBOSS, CBHEX133WH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Development Board Enclosures |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,98* | € 14,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 8,64* | € 15,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|