Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon OptiMOS™ 5 IPB011N04LGATMA1 N-Kanal Dual, SMD MOSFET Transistor & Diode 40 V / 180 A, 7-Pin TO-263-7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207371
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPB011N04LGATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 180 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Serie = OptiMOS™ 5
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 7
Drain-Source-Widerstand max. = 0,0011 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2

Der Infineon OptiMOS 40V ist die perfekte Wahl für die synchrone Gleichrichtung in Switched Mode Netzteilen (SMPS), wie sie in Servern und Desktops zu finden sind. Darüber hinaus können diese Geräte für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen einschließlich Motorsteuerung und schnellschaltender DC/DC-Wandler verwendet werden.Ausgezeichnete Gatterladung x R DS(ON) Produkt (BFM) Sehr geringer Widerstand R DS(ON) Ideal für schnelle Schaltanwendungen RoHS-konform - halogenfrei Höchste Systemeffizienz Weniger Parallelschaltung erforderlich Erhöhte Leistungsdichte Senkung der Systemkosten Sehr niedrige Spannungsübersteuerung
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
180 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Serie:
OptiMOS™ 5
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
7
Drain-Source-Widerstand max.:
0,0011 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: PIN-Diode, SMD-Diode, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, diode infineon, smd diode, 2207371, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPB011N04LGATMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.213,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,21328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.382,99*
€ 2.835,7581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.358,38*
€ 2.806,4722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.279,78*
€ 2.712,9382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.237,53*
€ 2.662,6607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.213,28*
€ 2.633,8032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.