Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ IPL60R095CFD7AUMA1 N-Kanal, SMD MOSFET Transistor & Diode 650 V / 97 A, 5-Pin ThinkPAK 8 x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207431
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPL60R095CFD7AUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Diode
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 97 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = CoolMOS™
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Drain-Source-Widerstand max. = 0,065 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
97 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
CoolMOS™
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Drain-Source-Widerstand max.:
0,065 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, diode infineon, smd diode, 2207431, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPL60R095CFD7AUMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.