Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ P7 IPSA70R1K2P7SAKMA1 N-Kanal, THT MOSFET Transistor & Diode 700 V / 9,4 A, 3-Pin IPAK (TO-251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2207443
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPSA70R1K2P7SAKMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 9,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 700 V
Serie = CoolMOS™ P7
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,2 O
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3.5V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der Infineon hat die Super Junction MOSFET-Serie 700V Cool MOS P7 entwickelt, um den heutigen und insbesondere den Trends von morgen in Fly-Back-Topologien gerecht zu werden. Es richtet sich an den energiesparenden SMPS-Markt, wie z. B. Mobiltelefon-Ladegeräte oder Notebook-Adapter, indem es grundlegende Leistungsverbesserungen im Vergleich zu heute verwendeten Super-Junction-Technologien bietet. Durch die Kombination von Kundenfeedback mit über 20 Jahren Super Junction MOSFET-Erfahrung ermöglicht 700V Cool MOS P7 eine optimale Passform für Zielanwendungen in Bezug auf:Extrem niedriger FOM R DS(on) x E oss Untere Q g, E ein und E aus Hochleistungsfähige Technologie Geringe Schaltverluste (E oss) Hoher Wirkungsgrad Ausgezeichnetes thermisches Verhalten Ermöglicht Hochgeschwindigkeitsschalten Integrierte Zenerdiode Optimierte V (GS) der von 3 V mit sehr geringer Toleranz von ±0,5 V Fein abgestuftes Portfolio Kostengünstige Technologie Bis zu 2,4 % Effizienzverstärkung und 12 K niedrigere Gerätetemperatur Im Vergleich zur C6-Technologie Weitere Effizienzverstärkung bei höherer Schaltgeschwindigkeit Unterstützt weniger magnetische Größe mit geringeren BOM-Kosten Hohe ESD-Robustheit bis zur Stufe HBM Klasse 2 Einfach zu fahren und zu entwickeln Enabler für kleinere Formfaktoren und Designs mit hoher Leistungsdichte Ausgezeichnete Wahl bei der Auswahl des am besten passenden Produkts
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
9,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
700 V
Serie:
CoolMOS™ P7
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,2 O
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3.5V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diode, 2207443, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPSA70R1K2P7SAKMA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.