Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric BMP, 3-Phasen 5-Pol Wechselstrommotor, 370 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2208692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMP0701R3NA2A
EAN/GTIN:
     3606480564390
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Synchronmotor
Leistung = 370 W
Nennfrequenz = 50Hz
Wechselstrommotortyp = Synchron
Versorgungsspannung = 230 V
Phase = 3
Anzahl der Pole = 5
Serie = BMP
Weitere Informationen:
Leistung:
370 W
Nennfrequenz:
50Hz
Wechselstrommotortyp:
Synchron
Versorgungsspannung:
230 V
Phase:
3
Anzahl der Pole:
5
Serie:
BMP
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor, 2208692, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Schneider Electric, BMP0701R3NA2A, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 340,48*
€ 383,24*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 354,45*
€ 395,54*
Frei Haus
ab € 386,24*
€ 427,19*
Frei Haus
ab € 393,83*
€ 435,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,08*
€ 441,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,22*
€ 453,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,33*
€ 422,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,48*
€ 405,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.