Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hammer, Niethammer aus Stahl Graphit-Stiel 470g 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2209345
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     200C.36
EAN/GTIN:
     3148517554542
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
Schlosserhammer (französische Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Hammerart = Niethammer
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Graphit
Gesamtlänge = 300 mm
Gewicht = 470g

Der FACOM Niethammer von Ingenieuren besteht aus Graphitmaterial.Ergonomischer Sicherheitsgriff
Weitere Informationen:
Hammerart:
Niethammer
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Graphit
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
470g
Weitere Suchbegriffe: 2209345, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 200C36, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,94*
€ 23,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,46*
€ 23,93*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,63*
€ 28,48*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 20,80*
€ 29,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,76*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.