Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 80 Series Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h, 24 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221109
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     80.21.0.240.0000
EAN/GTIN:
     8012823274669
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Intervall
Zeitbereich = 0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 16A
Spannung max. = 265V ac/dc
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Externmm
Serie = 80 SeriesA
Kontaktmaterial = Silber Cadmium Oxid,°C

Serie 80 - Einschaltimpuls-Timer. Funktion - 421 6 Zeitbereiche Breiter Spannungsbereich Kontaktwerkstoff: AgCdO
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Intervall | Einfach
Zeitbereich:
0.1 → 20 s, 0.1 → 20 min, 0.1 → 24h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
16A
Spannung max.:
265V ac/dc
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Externmm
Serie:
80 SeriesA
Kontaktmaterial:
Silber Cadmium Oxid,°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, zeitrelais 0,1s, 221109, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Finder, 802102400000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 28,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,47*
€ 31,85*
1
€ 5,00*
ab € 25,20*
€ 32,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,78*
€ 33,16*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,70*
€ 34,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
08001
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.