| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2211713 Herst.-Nr.: 0932000610701 EAN/GTIN: 5060641258081 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 40A Gender = Stecker Serie = Han Contacts Typ = Crimpkontakt Kontakt-Format = 1P Anzahl der Kontakte = 1
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. Han®-C-Modul. 3 Kontakte für Stromversorgung 2 Bereiche für Kabel bis zu 5 mm und 7,5 mm Durchmesser Module sind polarisiert Crimpkontakte zur Aufnahme von 4 mm ;sup>2 ;/sup>- und 6 mm ;sup>2 ;/sup>-Kabeln erhältlich Steckzyklen ≥500 Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 40A | Gender: | Stecker | Serie: | Han Contacts | Typ: | Crimpkontakt | Kontakt-Format: | 1P | Anzahl der Kontakte: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2211713, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 0932000610701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules |
| | |
| |