Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749289-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange

Passende Positionshülse: Bestell.-Nr.: 74 93 03.

Technische Daten:
Gesamtpolzahl: + PE · Herst.-Teilenr.: 09 99 000 0110 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 09 99 000 0110 · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Herst.-Teilenr.:
09 99 000 0110
Typ (Hersteller-Typ):
09 99 000 0110
Ausführung (allgemein):
Crimpzange
Leiter-Anschluss:
0.14 - 4 mm²
Pole:
-
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 09 99 000 0110, 114-7706, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 280,39*
€ 317,36*
Frei Haus
ab € 293,63*
€ 331,66*
Frei Haus
ab € 295,88*
€ 334,94*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 312,93716*
€ 354,08716*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 569,85*
€ 626,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,63*
€ 745,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,07*
€ 735,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,61*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,66*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,27*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,54*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,43*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.