Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212037 Herst.-Nr.: ZBZ007 EAN/GTIN: 3389110516838 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Clip Zur Verwendung mit = Kontaktblock Serie = Harmony Material = Plastik Farbe = Schwarz Better World-Produkt = Ja
Die Kunststoffclips Schneider Electric Harmony ZB sind kompatibel mit den Kontaktblöcken Harmony XB4 und XB5. Diese Kunststoffklemme wurde für den Einsatz mit Kontaktblöcken in Umgebungen mit hohen Vibrationen entwickelt.Mercury-frei Ja Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Clip | Zur Verwendung mit: | Kontaktblock | Serie: | Harmony | Material: | Plastik | Farbe: | Schwarz | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, hilfskontaktblock telemecanique, hilfskontakt, 2212037, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktasteradapter und -halterungen, Schneider Electric, ZBZ007, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Adapters & Mounts |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,889* | € 1,229* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,94* | € 1,31* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,00* | € 1,39* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,00* | € 1,39* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 2,003* | € 2,844* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|