Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212048 Herst.-Nr.: ZC2JD2H29 EAN/GTIN: 3389110921250 |
| |
|
| | |
| Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig Kontakt-Konfiguration = 2 Wechsler IP Schutzart = IP 65 Strom max. = 10A Gehäusematerial = Metall Wechselspannung max. = 500V Schaltfunktion = Sprungkontakt
Das Endschaltergehäuse OsiSense XC von Schneider Electric verfügt über 2 x Öffner-Sprungkontakte und 1 Kabeleinführung mit Gewindebohrung für M20 x 1,5. Er kann mit jedem Kopf, Betätigungselement oder Steckverbinder aus den Serien XCKD, XCKP und XCKT abgestimmt werden.Mercury-frei Ja Weitere Informationen: | | Kontakt-Anzahl und -Position: | 2-polig | Kontakt-Konfiguration: | 2 Wechsler | IP Schutzart: | IP 65 | Strom max.: | 10A | Gehäusematerial: | Metall | Wechselspannung max.: | 500V | Schaltfunktion: | Sprungkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, endschalter telemecanique, leitungseinführung, 2212048, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZC2JD2H29, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 93,96* | € 117,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,47* | € 136,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,13* | € 141,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,38* | € 150,26* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,27* | € 346,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|