Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter-Unterte 2W Quader IP65 Sprungschaltglied Metall ZC2JD2H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Teilbares Gehäuse, ohne Display, 2Ö/2S, M 20
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Teilbares Gehäuse, ohne Display, 2Ö/2S, M 20
ZC2J-Positionsschaltergehäuse, Teilbares Gehäuse, ohne Display, 2Ö/2S, M 20
Artikel-Nr.:
     262-F359G84
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZC2JD2H29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Positionsschalter-Unterte 2W Quader IP65 Sprungschaltglied Metall ZC2JD2H29
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Breite des Sensors:
42 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
81 mm
Länge des Sensors:
41 mm
Schutzart (IP):
IP65
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,96*
€ 117,94*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,47*
€ 136,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,13*
€ 141,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,38*
€ 150,26*
Frei Haus
ab € 291,27*
€ 346,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.