Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, 2-polig, 2 Öffner, IP 66, Metall, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212068
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCKM9H29
EAN/GTIN:
     3389110902280
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontakt-Anzahl und -Position = 2-polig
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner
IP Schutzart = IP 66
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 500V
Schaltfunktion = Sprungkontakt

Das Schneider Electric Endschaltergehäuse ZCKM gehört zur Serie OsiSense XC und hat einen festen Gehäusetyp. Er verfügt über 3 Eingänge mit Gewindebohrung für M20 x 1,5-Kabelverschraubung und 2 Pole.Mercury-frei: Ja
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
2-polig
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner
IP Schutzart:
IP 66
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
500V
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endschalter telemecanique, betätigungselement, 2212068, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, ZCKM9H29, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,37*
€ 31,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,66*
€ 31,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 31,95*
€ 3,90*
ab € 26,58*
€ 35,73*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,40*
€ 39,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.