Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S3389110902280 Herst.-Nr.: ZCKM9H29 EAN/GTIN: 3389110902280 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 64mm, Durchmesser des Sensors 0mm, Höhe des Sensors 64mm, Länge des Sensors 30mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements ohne, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ... 70°C, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,35* | € 31,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,81* | € 31,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,32* | € 31,84* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,39* | € 35,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,55* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|