| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212336 Herst.-Nr.: NS-14 EAN/GTIN: 3272670226807 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 14mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Standard-Steckschlüssel Gesamtlänge = 38 mm Antriebstyp = Sechskant
Die SAM-Buchsen sind durchtaufbar, um den von Schlagmaschinen wie Schraubenpistole, Schraubendreherschlüssel mit elektrischer oder pneumatischer Hand übertragenen Aufwand standzuhalten. Diese Art von Buchsen hat eine große Anwendung in Industrie- und Automobilbereichen.Brünierte Präsentation Produkt in Premiumqualität Verriegelung durch Stift und Sicherungsring Sehr hohe Verschleißfestigkeit Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 14mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standard-Steckschlüssel | Gesamtlänge: | 38 mm | Antriebstyp: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), 6kant-steckschlüssel (zoll), 2212336, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schlag-Steckschlüsseleinsätze, SAM, NS14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Impact Sockets |
| | |
| |