Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM PM-56-RP Kunststoffschneider 155 mm / Backen 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212403
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     PM-56-RP
EAN/GTIN:
     3272670231801
Suchbegriffe:
2212403
Handwerkzeuge
Zangen & Schneider
Seitenschneider
Modellnummer = PM-56-RP
Schneider-Typ = Kunststoffschneider
Funkenfrei = Nein
Gesamtlänge = 155 mm
Backenlänge = 20mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Höhensicher = Nein
Material/Stoff = CrV-Stahl

Die SAM-Zange wurde speziell zum Schneiden von Spritzgussstiften und Entgraten von Spritzgusskunststoffteilen entwickelt. Die Zange verfügt über eine Klemme mit Anschlagschraube, die eingestellt werden kann.Klemme mit Anschlagschraube Schneider in Premiumqualität
Weitere Informationen:
Modellnummer:
PM-56-RP
Schneider-Typ:
Kunststoffschneider
Funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
155 mm
Backenlänge:
20mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Höhensicher:
Nein
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: SAM, PM56RP, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.