| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212411 Herst.-Nr.: R-12 EAN/GTIN: 3272670271647 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 12mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/4 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Gesamtlänge = 17 mm Antriebstyp = Sechskant
Die SAM-Sechskant-Funkbuchsen sind gegen die von Schlagmaschinen wie Schraubenpistole, Steckschlüssel-Einrichter mit elektrischer oder pneumatischer Hand übertragene Anstrengung beständig. Diese Art von Buchsen hat eine große Anwendung in Industrie- und Automobilbereichen.Glanzpolierte Chromdarstellung Produkt in Premiumqualität Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl Sehr hohe Verschleißfestigkeit Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 12mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/4 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Gesamtlänge: | 17 mm | Antriebstyp: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 2212411, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, R12, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |