| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2212509 Herst.-Nr.: SL-28 EAN/GTIN: 3272670216006 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 28mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Tiefe Buchse Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Gesamtlänge = 82 mm
Die lange 12-seitige 28-mm-1/2-Zoll-Steckschlüsselbuchse von SAM ist aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet. Sie verfügt über eine hell polierte Chromdarstellung.SAM-Profil für Oberflächenantrieb. SAM-Profil Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 28mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Tiefe Buchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Gesamtlänge: | 82 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 28mm, 2212509, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, SAM, SL28, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |