Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM TORX® Standard-Schraubendreher, 131,6 mm / Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212612
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-6X50
EAN/GTIN:
     3272670519244
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX®
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 131,6 mm

Der SAM S1 TORX ® -Schraubendreher mit runder Klinge verfügt über einen ergonomischen Zweikomponentengriff und eine schnelle Erkennung des Philips Eindrucks der grünen Farbe am Griff.Es hat eine verchromte Klinge mit brünierter behandelter Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX®
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
131,6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.