Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Standard-Schraubendrehersatz, 7-teilig TORX®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212648
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     T-XJ7M
EAN/GTIN:
     3272670527393
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl = 7
Spitzentyp = TORX®
ESD-sicher = Nein

Der SAM-Satz von 7 S1-Schraubendrehern im ABS-Modul.Gewicht 770 g
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendrehersatz
Stückzahl:
7
Spitzentyp:
TORX®
ESD-sicher:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, schraubendrehersatz 7teilig, torx-esd-schraubendreher satz, 2212648, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, SAM, TXJ7M, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.