Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Wasserpumpenzange / Backen 45mm gebogen 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212712
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     Z-199-25
EAN/GTIN:
     3272670375673
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 240 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 45mm
Funkenfrei = Nein

Die isolierte SAM-Multigrip-Zange mit Halbmond-Kerben hat einen hohen Widerstand und die durch Schmieden erzeugten Kerben verhindern Verschleiß und garantieren einen sicheren Halt.Schnelle Positionierung der gewünschten Öffnung
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
240 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
45mm
Funkenfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange, 2212712, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, Z19925, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,53*
€ 116,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.