Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique Endschalter, Rollen, 1 Öffner / 1 Schließer, IP66, IP67, Metall, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2212904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCMD2516L1
EAN/GTIN:
     3389110109269
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollen
Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall

The Schneider Electric Limit switches are used in all automated installations and also in a wide variety of applications, due to the numerous advantages inherent to their technology .All limit switches incorporating either a slow break contact block or a snap action NC + NO (form Zb), NC + NO + NO, NC + NC + NO, NC + NC + NO + NO contact block are positive opening operation, in complete conformity with standard IEC 60947-5-1 Appendix K.Hohe Wiederholgenauigkeit high resistance to the different ambient conditions encountered in industry high rated operational voltage product certifications= UL, CSA, CCC
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollen
Kontakt-Konfiguration:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter schneider electric, 2212904, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCMD2516L1, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,77*
€ 46,04*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,81*
€ 46,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,00*
€ 47,06*
€ 5,95*
ab € 36,78*
€ 47,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,76*
€ 108,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.