Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Saugheber Ø 200mm, 35kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213244
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     627-PB7
EAN/GTIN:
     3272670512764
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber
Anzahl Saugnäpfe = 1
Hubkraftleistung = 35kg
Saugnapf-Durchmesser = 200mm

Der SAM OUTILAGE Saugnapf mit hoher Leistung hat eine Kapazität von 35 kg. Er wird durch einen Drucktaster unter Druck gesetzt.Er hat einen Durchmesser von 200 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Saugnäpfe:
1
Hubkraftleistung:
35kg
Saugnapf-Durchmesser:
200mm
Weitere Suchbegriffe: 2213244, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, SAM, 627PB7, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Suction Lifters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.