| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213282 Herst.-Nr.: 75-S15P EAN/GTIN: 3272670416031 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 15 Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant
Das SAM OUTILLAGE-Gehäuse mit 15 Zweisechseckwerkzeugen.MODULOSAM-Brust zum Festziehen Schraubbuchsen Weitere Informationen: | | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 15 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, 2213282, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 75S15P, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| | |
| |