| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2213296 Herst.-Nr.: 75-SH15P EAN/GTIN: 3272670416024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz Antriebsgröße = 1/2 Zoll Metrisch oder zöllig = metrisch Stückzahl = 15 Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja Antriebstyp = Vierkant
Das SAM OUTILLAGE-Gehäuse mit 15 Werkzeugen.MODULOSAM-Brust zum Festziehen Schraubbuchsen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckschlüsselsatz-Typ: | Standard-Steckschlüsselsatz | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Stückzahl: | 15 | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Ratsche im Lieferumfang enthalten: | Ja | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, 2213296, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel Sätze, SAM, 75SH15P, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Sets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |