Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 126 x 126mm, 13.5mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-221342
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     PMFA120T
EAN/GTIN:
     5060641262569
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 119mm
Abmessungen = 126 x 126mm
Dicke = 13.5mm
Rahmenmaterial = Kunststoff
Filtermaterial = PET
Länge = 126mm
Breite = 126mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
119mm
Abmessungen:
126 x 126mm
Dicke:
13.5mm
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Filtermaterial:
PET
Länge:
126mm
Breite:
126mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 221342, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, PMFA120T, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 15,87*
2 Tage
7036
€ 14,99*
ab € 10,80*
€ 16,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
FP120T
ab € 8,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.