| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213470 Herst.-Nr.: 93-SD27 EAN/GTIN: 3272670412149 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 258 mm VDE 1000V zugelassen = Nein
Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes. Dieser Schraubenschlüssel verfügt über SAM-Stanzen mit Oberflächenantrieb, um ein Abdichten der Mutter zu vermeiden.... SAMGeschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl Glänzende polierte Oberfläche Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 258 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2213470, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 93SD27, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |