| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2213473 Herst.-Nr.: 93-SD30 EAN/GTIN: 3272670412170 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 292 mm VDE 1000V zugelassen = Nein
Der SAM OUTILLAGE Innensechskantschlüssel mit 6 x 12 Seiten zum (un)Anziehen. Kopf mit offenem Ende ermöglicht den Durchgang von Gewindestangen oder Rushes. Dieser Schraubenschlüssel verfügt über SAM-Stanzen mit Oberflächenantrieb, um ein Abdichten der Mutter zu vermeiden.... SAMGeschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl Glänzende polierte Oberfläche Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 292 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2213473, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, SAM, 93SD30, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| |