Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM Leistungsschütz 440 V ac-Spule, 4 -polig / 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2213486
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109869 DILMP63(RDC24)
EAN/GTIN:
     4015081094370
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 440 V ac
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennstrom = 200 A
Reihe = DILM

Das Eaton Schütz hat bis zu 200 A, 4-polig. Es werden Schütze für 4-polige elektrische Verbraucher eingesetzt.Er verfügt über Schraubklemmen Er hat 4 Paare
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
440 V ac
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennstrom:
200 A
Reihe:
DILM
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 2213486, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 109869DILMP63(RDC24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 191,02*
€ 208,90*
Frei Haus
ab € 194,84*
€ 214,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,17*
€ 214,66*
Frei Haus
ab € 206,96*
€ 225,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 205,47*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,16*
€ 276,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,25*
€ 274,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,11*
€ 270,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
281162
ab € 14,65*
Zubehör
Eaton
281174
ab € 14,58*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,22*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,89*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.