Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Inspektionsspiegel, Ø 30mm Flexibel Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2214436
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1395-MT1
EAN/GTIN:
     3272670410169
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 30mm
Flexibel = Ja
Einstellbar = Ja
Beleuchtet = Nein
Lupenaufsatz = Nein
Teleskopisch = Ja
Isoliert = Ja

Der runde Teleskopspiegel SAM OUTILLAGE ist eine hochmoderne Art von Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30mm
Flexibel:
Ja
Einstellbar:
Ja
Beleuchtet:
Nein
Lupenaufsatz:
Nein
Teleskopisch:
Ja
Isoliert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: biegsamer Werkstattspiegel, inspektionsspiegel 30mm, biegsamer werkstattspiegel, 2214436, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, SAM, 1395MT1, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.