| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2214880 Herst.-Nr.: 201-25B EAN/GTIN: 3272670444164 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Wasserpumpenzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 250 mm Spitzen-Art = gebogen Backenlänge = 40mm Funkenfrei = Nein
Die SAM OUTILAGE Multi-Grip-Zange mit Drucktaste aus zwei Materialien ist eine Art von modernen Geräten für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Wasserpumpenzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 250 mm | Spitzen-Art: | gebogen | Backenlänge: | 40mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange 250 mm, wapu zange, 2214880, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 20125B, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |