| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2214882 Herst.-Nr.: 201-25C EAN/GTIN: 3272670444171 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Wasserpumpenzange Stückzahl = 1 Gesamtlänge = 250 mm Spitzen-Art = gebogen Backenlänge = 40mm Funkenfrei = Nein
Die SAM OUTILLAGE Multi-Grip Zange mit durchgreifenden Branchen Pvc ist eine Art von hochmoderner Ausrüstung für industrielle Zwecke. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien. Hat einen sicheren Griff Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Wasserpumpenzange | Stückzahl: | 1 | Gesamtlänge: | 250 mm | Spitzen-Art: | gebogen | Backenlänge: | 40mm | Funkenfrei: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange 250 mm, wapu zange, 2214882, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, SAM, 20125C, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |