Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM Absperrkette Kunststoff Rot, Weiß Sicherheits-Absperrung, H.Barr. 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2215013
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     2861
EAN/GTIN:
     3272670593961
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Schrankenzaun
absperrkette rot 25m
Barrierentyp = Absperrkette
Farbe = Rot, Weiß
Material = Kunststoff
Höhe = 25 m

Die SAM OUTILLAGE Protection Chain 25 Meter ist eine Art von Ausrüstung, die für industrielle Zwecke verwendet wird. Die Produkte haben eine zuverlässige Marke und sind langlebig.Hergestellt aus hochwertigsten Materialien
Weitere Informationen:
Barrierentyp:
Absperrkette
Farbe:
Rot, Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
25 m
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette, 2215013, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Absperrungen, SAM, 2861, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, Safety Barriers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,27*
€ 170,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.